光
ルミノーバ 蓄光サイン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
86278246
品番
LU691-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
光を蓄え、暗闇で光る蓄光プレート
店舗や各施設などに最適です
10倍明るく、10倍長持ち(同メーカー比)ルミノーバ採用で、暗闇でもしっかり視認できます
仕様
テープ付
材質
特殊透明ウレタン系樹脂+蓄光性蛍光体
寸法(mm)
60×90×2
テープ幅(mm)
60
表示内容
インターホーン/ご用の方はボタンを押してお話し下さい