スイデン
集塵機用 吸込フードNO.3 外径Φ100-内径Φ90
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
86278543
品番
2213000000
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥10,549
販売価格(税別)
¥
9,590
バスケットに入れる
トラスコ品番
813-1226
幅(mm)
【フード】195
質量(kg)
0.9
内径×外径(Φmm)
【ダクト接続部】90×100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
195×250×100
アズワン品番
64-9623-36