※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スイデン
送風機用ダクト Φ230 5m 片ひも付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
86279444
品番
SJFD230PC
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,590
販売価格(税別)
¥
16,900
バスケットに入れる
肩ひも付きがついているフレキシブルダクト
ダクトバンドが無くても送風機本体に接続できます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
フレキシブルダクト
モノタロウ
¥
7,998
¥
8,798
税込
用途
送風機用ダクト
長さ(m)
5
ダクト径(Φmm)
230
トラスコ品番
826-6682
適合機種
SJF-200L-1、SJF-200L-2
材質
ポリエチレン
質量(kg)
3.6
アズワン品番
64-9623-43