曜日別特売
TP-263 キラキラ装飾テープ ラピー セメダイン 86282795

TP-263 キラキラ装飾テープ ラピー セメダイン 86282795
TP-263 キラキラ装飾テープ ラピー セメダイン 86282795
TP-263 キラキラ装飾テープ ラピー セメダイン 86282795
TP-263 キラキラ装飾テープ ラピー セメダイン 86282795
TP-263 キラキラ装飾テープ ラピー セメダイン 86282795

キラキラ装飾テープ ラピー

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(10巻)
内容量1セット(10巻)注文コード86282795品番TP-263
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

装飾に適したアルミ蒸着メタリックテープです。
粘着加工をしてありますので、そのまま貼り付けることができます。

用途
【装飾用】手芸・スクラップブッキング・イベント飾り・ショーウィンドウなど自分だけのオリジナルな装飾に。
【包装用】贈り物・記念品の封緘に。
【その他】危険防止の標識、メッキパーツの補修などアイディアを活かしてご使用下さい。
テープ幅(mm)18テープ長さ(m)8テープ厚さ(mm)0.05基材アルミ蒸着、ポリプロピレン粘着力11.77N/25mm[gf]主な用途梱包用質量(g)0.05引張強度(N/25mm)98.1引張強度(N/10mm)39.2
注意
※人体に直接貼らないで下さい。
※貼る面のほこり・油分・水分などをふき取ってから貼り付けて下さい。
※テープのふちでケガをする恐れがありますのでご注意下さい。
※自動車・貴金属・高価格品には使用しないで下さい。
※屋外や、水に濡れる用途には使用できません。
※直射日光・高温多湿を避けて保管して下さい。
※本品の仕様及び外観は改良等の為、お客様に予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客様ご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-30
用途: リフレクターの補修に

用途外ですが、メッキの剥げたリフレクターの補修に使いました。
アルミテープより輝いていて接着もやりやすいです。
ハロゲン等の熱に関しては弱いかもしれませんがお手軽に試せるので良いかと思います。

2025-01-24
用途: お遊戯会
学校法人すすき学園教育・研究機関

いろいろと使えるので便利で良かったです。
色が選べて5個セット等で安くなると嬉しいです。

対象商品 : 22573452
2021-02-14
用途: プラモデル
不動産業

プラモデルのモノアイの下地に使用しております。何もないよりかは
いい感じになります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする