曜日別特売
SUWBX301200 エアー昇降リフト(サンアップ)ダブルホース ストローク30MM 太陽工業 86283881

エアー昇降リフト(サンアップ)ダブルホース ストローク30MM

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
質量(kg)28.5
最大積載荷重(kg)940
内容量1台注文コード86283881品番SUWBX301200
参考基準価格(税別)¥87,000販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980
最大積載荷重(kg)940トラスコ品番126-0071ストローク(mm)30質量(kg)28.5

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

簡易リフトの使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/776_777/
2023-03-10

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする