※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
室本鉄工
ナイル エヤーニッパ本体(片刃作動式)CP30
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
86288763
品番
CP30
参考基準価格(税別)
¥89,800
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
全長(mm)
201
質量(g)
630
グリップ径(Φmm)
56
空気消費量(cm
3
/回)
438
加圧力(N)
2740
使用空気圧力(MPa)
0.5~0.6
トラスコ品番
852-3279
注意
※替刃は別売りです。