曜日別特売
816212V 1000V絶縁仕様エクステンション1/2 250mm BAHCO(バーコ) 86294661

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1000V絶縁仕様エクステンション1/2 250mm

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード86294661品番816212V
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
差込角(inch)1/2全長(mm)250トラスコ品番438-0631質量(g)390
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする