※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
エルゴドライバーセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
トラスコ品番
813-1527
813-1524
813-1526
813-1527
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86295702
品番
BE9886
参考基準価格(税別)
¥17,850
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
813-1527
セット内容
BE-8030(0.5×3.5×75mm)、BE-8150(1×5.5×100mm)、BE-8610(PH-1×75mm)、BE-8620(PH-2×100mm)、BE-8810(PZ1×75mm)、BE-8820(PZ2×100mm)、マイナス2本、プラス2本、ポジドライブ2本の6本セット
質量(g)
429
種類
セット品
材質(軸)
スウェーデン特殊鋼
商品構成
セット品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし