※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
エルゴトルクスドライバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
先端サイズ
T7
T6
T10
T15
T20
T25
T30
T40
T45
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86295727
品番
BE8907
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,790
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)
先端サイズ
T7
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
498-1103
種類
グリップドライバー
材質(軸)
スウェーデン特殊鋼
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし