曜日別特売
BE8908 エルゴトルクスドライバー BAHCO(バーコ) 86295736

エルゴトルクスドライバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
先端サイズT8
内容量1個注文コード86295736品番BE8908
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,810
先端形状トルクス(ヘックスローブ)先端サイズT8材質(グリップ)樹脂トラスコ品番498-1111種類グリップドライバー材質(軸)スウェーデン特殊鋼刃先マグネットなし軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする