※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
エルゴトルクスドライバー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
先端サイズ
T10
T6
T10
T15
T20
T25
T30
T40
T45
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
86295754
品番
BE8910
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)
先端サイズ
T10
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
498-1138
質量(g)
31
種類
グリップドライバー
材質(軸)
スウェーデン特殊鋼
商品構成
セット品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし