※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
エルゴポジドライブドライバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
先端サイズ
PZ2
PZ0
PZ1
PZ2
PZ4
トラスコ品番
813-1512
813-1505
813-1508
813-1509
813-1511
813-1512
813-1517
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
86295894
品番
BE8820L
参考基準価格(税別)
¥24,250
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
先端形状
ポジドライブ
先端サイズ
PZ2
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
813-1512
質量(g)
85
種類
グリップドライバー
材質(軸)
スウェーデン特殊鋼
商品構成
セット品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし