※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
カットオフバイメタルバンドソー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
全長(mm)
3660
4670
5300
5790
トラスコ品番
813-1747
813-1771
813-1774
813-1786
813-1791
813-1792
813-1793
全39種類を一覧で見る
内容量
1箱(5本)
注文コード
86296253
品番
3851270.9PSG366023
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥77,935
厚さ(mm)
0.9
全長(mm)
3660
幅(mm)
27
トラスコ品番
813-1747
質量(kg)
0.659
山数
2/3