※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
カットオフバイメタルバンドソー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
全長(mm)
5040
4670
5300
5790
トラスコ品番
813-1780
813-1771
813-1774
813-1786
813-1791
813-1792
813-1793
全39種類を一覧で見る
内容量
1箱(5本)
注文コード
86296436
品番
3851411.3PSG504023
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥126,550
厚さ(mm)
1.3
全長(mm)
5040
幅(mm)
41
トラスコ品番
813-1780
質量(kg)
1.837
山数
2/3