曜日別特売
3851411.3545034 カットオフ用バンドソー(3851シリーズ) BAHCO(バーコ) 86296646

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カットオフ用バンドソー(3851シリーズ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
全長(mm)5450
山数3/4
厚さ(mm)1.3
幅(mm)41
内容量1箱(5本)注文コード86296646品番3851411.3545034
参考基準価格(税別)¥134,150販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

高速で鋭い切断ができステンレス等の難削材には優れた性能を発揮します。
バイメタル難削材用です。

用途難削ステンレス、肉厚パイプ等高速切断、軽切削、薄物パイプ等、形鋼束ね切り(アサリ幅大)、軽帯鋸盤(ヒンジタイプ)幅(mm)41厚さ(mm)1.3全長(mm)5450山数3/4トラスコ品番813-1765材質バイメタル(M42)質量(kg)1.987
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする