※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
ドライバープラスロング
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
トラスコ品番
498-0948
498-0948
498-0956
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
86298615
品番
BE8610L
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
先端形状
プラス
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
498-0948
質量(g)
81
種類
グリップドライバー
材質(軸)
工具鋼
商品構成
セット品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし