※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
ドライバーボールポイント
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1セット(5個)
先端サイズ
10mm
注文コード
86298694
品番
BE8710
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥28,950
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
この商品は
先端サイズ・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
先端形状
ボールポイント
先端サイズ
10mm
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
498-1031
質量(g)
250
種類
ボールポイントドライバー
材質(軸)
スウェーデン特殊鋼
商品構成
セット品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし