※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
ドライバーマイナス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
先端サイズ
4×0.8mm
3.5×0.6mm
4×0.8mm
8×1.6mm
2.5×0.4mm
3×0.5mm
5.5×1mm
10×1.6mm
12×2mm
14×2.5mm
トラスコ品番
498-0786
498-0778
498-0786
498-0794
498-0808
498-0816
498-0824
498-0841
498-0859
498-1057
498-1065
498-1073
498-1081
全15種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
86298755
品番
BE8040
参考基準価格(税別)
¥9,450
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
先端形状
マイナス
先端サイズ
4×0.8mm
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
498-0786
質量(g)
39
種類
グリップドライバー
材質(軸)
工具鋼
商品構成
セット品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし