BE8240 ドライバーマイナス BAHCO(バーコ) 86298807

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドライバーマイナス

商品レビューを投稿する
取扱停止中
先端サイズ4×0.8mm
トラスコ品番498-0832
内容量1セット(5個)注文コード86298807品番BE8240
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥11,750販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598
先端形状マイナス先端サイズ4×0.8mm材質(グリップ)樹脂トラスコ品番498-0832質量(g)47種類グリップドライバー材質(軸)工具鋼商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする