※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
マグネットビットホルダードライバー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1セット(5個)
注文コード
86300191
品番
BE8577
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
先端形状
ソケット(ボックス)
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
498-0930
質量(g)
155
種類
ナットドライバー
材質(軸)
スウェーデン特殊鋼
商品構成
セット品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし