9071C モンキーレンチメッキ BAHCO(バーコ) 86300374

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モンキーレンチメッキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット(5個)口開き(mm)27注文コード86300374品番9071C
参考基準価格(税別)¥33,750販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
口開き(mm)27全長(mm)208トラスコ品番498-0531材質特殊工具鋼(クローム仕上げ)、グリップ部:樹脂質量(g)272
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする