曜日別特売
BE8975B 折込式トルクス棒レンチセット BAHCO(バーコ) 86301126

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

折込式トルクス棒レンチセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード86301126品番BE8975B
参考基準価格(税別)¥5,950販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
先端形状ヘックスローブトラスコ品番813-2014セット内容T9、10,15,20,25,27,30,40材質特殊工具鋼質量(g)290
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする