※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
大口モンキー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
口開き(mm)
32
32
38
全長(mm)
170
170
218
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
86301941
品番
9029C
参考基準価格(税別)
¥30,600
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
口開き(mm)
32
全長(mm)
170
トラスコ品番
498-0506
材質
特殊工具鋼(クローム仕上げ)、グリップ部:樹脂
質量(g)
220