※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイヤテックス
パイオラン(TM)テープ 建築・引越し養生用 Y-09-SB
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(30巻)
1個
1箱(30巻)
1巻
テープ長さ(m)
25
50
25
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(30巻)
注文コード
86303393
品番
Y-09-SB
在庫数量:残り1点です
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
再はく離性に優れのり残りが少ないタイプです(Y09GRよりも低粘着)。
色
スカイブルー
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.16
主な用途
建築養生用
RoHS指令(10物質対応)
対応
再剥離
可