曜日別特売
Y21-PM カップリング   オネジ プラグタイプ 八興 86303935

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カップリング オネジ プラグタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
適合ねじR1/8
内容量1個注文コード86303935品番Y21-PM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

工場内のエアー配管からエアー工具の接続まで汎用性に優れています。

用途エアー工具配管、各種エアー配管材質鋼鉄(クロームメッキ)適合流体空気適合ねじR1/8最高使用圧力(MPa)1.5ソケットorプラグプラグトラスコ品番814-6228全長(mm)37質量(g)21タイププラグ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする