※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八興
スーパー柔軟フッ素スプリング
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内径(Φmm)
15
12
15
19
25
32
外径(Φmm)
22
18
22
26
33
41
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻(1m)
注文コード
86304364
品番
E-SJSP-15-CUT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
用途
薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。
内径(Φmm)
15
外径(Φmm)
22
長さ(m)
1
使用圧力(MPa)
-0.1~0.3
トラスコ品番
814-6343
質量(g)
290
使用温度範囲(℃)
-20~80
対応溶液
耐薬品性:酢酸ブチル、メチルイソブチル、エチレンジアミン
材質(スプリング)
ステンレス(SUS304)
材質(内層)
4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)
材質(外層)
ウレタン系エラストマー
特性
耐溶剤、耐薬品