曜日別特売
ESP19CUT スプリングホース ESP カット 八興 86304583

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スプリングホース ESP カット

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1巻(1m)内径(Φmm)19注文コード86304583品番ESP19CUT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859
材質軟質ポリ塩化ビニル樹脂内径(Φmm)19最高使用圧力(MPa)(20℃)0.4/(50℃)0.2外径(Φmm)26トラスコ品番814-6357クリアブルー長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~50使用流体空気/水/油/薬品材質(スプリング)硬鋼線特性柔軟性/保形性/透明性/内面平滑性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86304565
2024-03-19
用途: 船のエンジン用
田秀設備電気・ガス・熱供給・水道業

スチール製のコアスプリン入りでヘタりが無く、
しっかりしていて安心できる製品です。
取り寄せで時間がかかりましたが、代替え品での妥協はしたくなかったので
2週間待った甲斐が有ったかと思います。

対象商品 : 86304522
2019-06-13
用途: オイルキャッチタンクに使用
その他業種

今までは普通の網入りホースを使用していたが、使用しているうちにやはり潰れてくる。そこでこのホースを発見し使用しています。今のところ特に問題はないようです、高熱になるような場所には耐熱チューブでカバーしてます。今回オイルで汚れてきたので交換しようと思い、頼んだのですが・・・、まあカット品とあるので、2メートル欲しかったのですが、1メートルが2個来ました、最初4メートルで頼んだ時には、普通に4メートルきたんですがね。頼み方があるのかな。

1が参考にしています
対象商品 : 86304522
2019-02-08
用途: オイルキャッチタンク(ロードスター)
その他業種

トヨロンホースを使用していたが、微妙にへこんでるみたいで色々探してみてこれを発見、今のところ問題はないみたいですね、温度的には?だったので耐熱カバーを巻いたりしてます(が黒くなっちゃうのでやばそうな処だけにしてます)。

1が参考にしています
対象商品 : 86304522
2018-05-16
用途: 車のオイルキャッチタンクに使用
その他業種

トヨロンホースを使用してましたが、微妙につぶれてくる(負圧?)のでこちらを使用、まだそんなに時間が経ってないので持ちは判らないが前のよりは良いと思いたい。ただ温度的にどうか。あとはカット品というのを勘違いしてほしいメーター数にカットしてくれるのかと思ったら、1mカット品がきた。あとこのホースの取り扱いを質問欄で聞いたけど返事は来なかった。

MonotaROからの回答

この度大変申し訳ございません。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする