ESP5040 スプリングホース ESP 八興 86304653

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スプリングホース ESP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1巻(40m)
内径(Φmm)50
外径(Φmm)62
最高使用圧力(MPa)(20℃)0.3/(50℃)0.15
内容量1巻(40m)注文コード86304653品番ESP5040
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
内径(Φmm)50使用流体空気/水/油/薬品材質軟質ポリ塩化ビニル樹脂外径(Φmm)62クリアブルー長さ(m)40特性柔軟性/保形性/透明性/内面平滑性最高使用圧力(MPa)(20℃)0.3/(50℃)0.15トラスコ品番731-0374質量(kg)60使用温度範囲(℃)0~50材質(スプリング)硬鋼線

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする