ESP9100 スプリングホース ESP 八興 86304732

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スプリングホース ESP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1巻(100m)
内径(Φmm)9
外径(Φmm)15
最高使用圧力(MPa)(20℃)0.8/(50℃)0.4
内容量1巻(100m)注文コード86304732品番ESP9100
参考基準価格(税別)¥47,680販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
内径(Φmm)9使用流体空気/水/油/薬品材質軟質ポリ塩化ビニル樹脂外径(Φmm)15クリアブルー長さ(m)100特性柔軟性/保形性/透明性/内面平滑性最高使用圧力(MPa)(20℃)0.8/(50℃)0.4トラスコ品番814-6364質量(kg)17使用温度範囲(℃)0~50材質(スプリング)硬鋼線
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする