曜日別特売
EPDB2520 柔軟フッ素ホース 25×33 20m 八興 86305466

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

柔軟フッ素ホース 25×33 20m

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1巻(20m)注文コード86305466品番EPDB2520
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800
内径(Φmm)25材質フッ素樹脂(PVDF系)、ポリウレタン外径(Φmm)33長さ(m)20トラスコ品番731-0293質量(kg)9.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする