LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
dufix 革色補修ペン ダークブラウン 20ml
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1セット(50個)
注文コード
86306981
品番
DLP02D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
851-2624
色
ダークブラウン
容量(mL)
20
質量(g)
47
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性