※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマダコーポレーション
エアーダンパー AD
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
材質
本体材質:SCS14
トラスコ品番
811-7003
注文コード
86308756
品番
AD10SC
参考基準価格(税別)
¥148,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
材質・トラスコ品番
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径(Rc)
(材料吸込口・材料吐出口)Rc3/8、(エア供給口)Rc1/4、(エア排気口)Rc1/8マフラー付
呼び口径(inch)
3/8(10A)
材質
本体材質:SCS14
材質(ダイアフラム)
クロロプレンゴム(CR)
トラスコ品番
811-7003
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません