※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマダコーポレーション
ダイアフラムポンプNDP-25
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
91日以内出荷とは
内容量
1台
材質
(ボールバルブ)ポリオレフィン系熱可塑性エラストマー(TPO)、(バルブシート)SMS1025、(バルブ受け)SCS14、(センターディスク)SUS316
注文コード
86310734
品番
NDP25BFS
参考基準価格(税別)
¥284,000
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
この商品は
材質・使用流体
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
引火性の液剤の搬送を安全に行います。
用途
研磨要素を含む液材を搬送。
ポンプからの液材の漏れをなくす。
液材を高い圧力で圧送。
タンクから自吸で汲み出し。
吐出圧力の調整。
使用現場のバルブ流量の調整、先止め。
メンテナンスコストの低減。
液体の性質を変えずに搬送。
吐出量(mL)
600
最大吐出圧力(MPa)
0.7
接続口径(Rc)
(材料吸込口・材料吐出口)Rc1、(エア供給口)Rc1/4エアコック付、(エア排気口)Rc3/4マフラー付
呼び口径(inch)
1(25A)
トラスコ品番
851-0150
材質
(ボールバルブ)ポリオレフィン系熱可塑性エラストマー(TPO)、(バルブシート)SMS1025、(バルブ受け)SCS14、(センターディスク)SUS316
最大吐出量(清水、揚程0の場合)
約160L
材質(ダイアフラム)
ポリオレフィン系熱可塑性エラストマー(TPO)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません