曜日別特売
NDP40BVE ダイアフラムポンプNDP-40 ヤマダコーポレーション 86311181

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダイアフラムポンプNDP-40

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送121日以内出荷とは
内容量1台材質(ボールバルブ)エチレンプロピレンゴム(EPDM)、(バルブシート)フッ素樹脂(PTFE)、(バルブ受け)ポリビリデンフルオライド(PVDF)、(センターディスク)PVDF-CF(インサートSUS316)注文コード86311181品番NDP40BVE
参考基準価格(税別)¥457,000販売価格(税込)¥494,780
販売価格(税別)
449,800
接続口径(Rc)(材料吸込口・材料吐出口)10Kフランジ1-1/2、(エア供給口)Rc1/2エアコック付、(エア排気口)Rc1マフラー付呼び口径(inch)10Kフランジ1-1/2(40A)最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL)2800最大吐出量(清水、揚程0の場合)約400材質(ボールバルブ)エチレンプロピレンゴム(EPDM)、(バルブシート)フッ素樹脂(PTFE)、(バルブ受け)ポリビリデンフルオライド(PVDF)、(センターディスク)PVDF-CF(インサートSUS316)材質(ダイアフラム)エチレンプロピレンゴム(EPDM)トラスコ品番851-0199
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤフラムポンプとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/525/
2022-10-13

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする