※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマダコーポレーション
ダイヤフラムポンプDP-20F
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
呼び口径(inch)
3/4(20A)
3/4(20A)
フランジ10K(20A)
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
86311933
品番
DP20FEPT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥678,000
接続口径(Rc)
(材料吸込口・材料吐出口)Rc3/4、(エア供給口)Rc1/4エアコック付、(エア排気口)Rc1/4マフラー付
呼び口径(inch)
3/4(20A)
最大吐出圧力(MPa)
0.5
吐出量(mL)
200
最大吐出量(清水、揚程0の場合)
約52
材質
(ボールバルブ)フッ素樹脂(PTFE)、(バルブシート)フッ素樹脂(PTFE)、(バルブ受け)フッ素樹脂(PTFE)、(センターディスク)フッ素樹脂(PTFE)(インサート:SUS304)
材質(ダイアフラム)
フッ素樹脂(PTFE)
トラスコ品番
850-9958
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません