曜日別特売
SUS-ER-75EL エラストマーキャスター自在75径 ユーエイキャスター 86317384

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エラストマーキャスター自在75径

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード86317384品番SUS-ER-75EL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
車輪径(Φmm)75許容荷重(daN)30取付座(mm)70×42取付ピッチ(mm)56×28取付高(mm)92材質(車輪)エラストマー車トラスコ品番809-3428車輪幅(mm)21金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)6.5取付寸法X×Y(mm)56×28取付座A×B(mm)70×42ストッパーなし取付高H(mm)92車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
関連資料:(0.03MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする