曜日別特売
STF-75UHFDS Φ24P ゴムパイプ24径差込式キャスター自在S付 75径 ウレタン車輪 ユーエイキャスター 86317822

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ゴムパイプ24径差込式キャスター自在S付 75径 ウレタン車輪

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
許容荷重(daN)70
取付高(mm)A=97、B=100
車輪幅(mm)26
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車
内容量1個注文コード86317822品番STF-75UHFDS Φ24P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
車輪径(Φmm)75許容荷重(daN)70軸径×軸長(mm)24×40取付高(mm)A=97、B=100材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車トラスコ品番809-3543車輪幅(mm)26金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)21ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)40偏芯E(mm)28旋回半径R(mm)70パイプ径d(Φmm)24RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
関連資料:(0.06MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする