※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユーエイキャスター
ゴムパイプ24径差込式キャスター自在S付 75径 ウレタン車輪
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
許容荷重(daN)
70
45
70
取付高(mm)
A=97、B=100
A=95、B=97
A=97、B=100
車輪幅(mm)
26
21
26
材質(車輪)
ナイロンホイルウレタン車
ナイロンホイルウレタン車
ナイロンホイルウレタン(B入)車
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86317831
品番
STF-75URS Φ24P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
70
軸径×軸長(mm)
24×40
取付高(mm)
A=97、B=100
材質(車輪)
ナイロンホイルウレタン車
トラスコ品番
809-3548
車輪幅(mm)
26
金具仕上
三価ユニクロ
対辺(mm)
21
ストッパー
回転ストッパー付
軸長L(mm)
40
偏芯E(mm)
28
旋回半径R(mm)
68
パイプ径d(Φmm)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.06MB)