曜日別特売
LTF-75NS Φ24P ゴムパイプ24径差込式キャスター自在S付 75径 ナイロン車輪 ユーエイキャスター 86317865

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ゴムパイプ24径差込式キャスター自在S付 75径 ナイロン車輪

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
許容荷重(daN)50
取付高(mm)A=95、B=97
車輪幅(mm)21
内容量1個注文コード86317865品番LTF-75NS Φ24P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
車輪径(Φmm)75許容荷重(daN)50軸径×軸長(mm)24×38取付高(mm)A=95、B=97材質(車輪)ナイロン車トラスコ品番809-3486車輪幅(mm)21金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)14ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)27旋回半径R(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする