ETF-125URS Φ34 ゴムパイプ34径差し込み式キャスター自在S付 125径 ウレタン車輪 ユーエイキャスター 86318093

ゴムパイプ34径差し込み式キャスター自在S付 125径 ウレタン車輪

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード86318093品番ETF-125URS Φ34
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
車輪径(Φmm)125許容荷重(daN)60軸径×軸長(mm)34×60取付高(mm)152材質(車輪)ナイロンホイルウレタン車トラスコ品番440-5072軸径(Φmm)34質量(g)760車輪幅(mm)32ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86318093
2023-06-06
用途: 調理室ワゴン修繕
有限会社カドサワ建設業・工事業

ナンシン製キャスター廃盤の代替品として使用。ドンピシャでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする