※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユーエイキャスター
ステンレスキャスターシングルS自在車 130径ナイロンホイルウレタン車
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
86318407
品番
SUS-GUJ-130S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
130
許容荷重(daN)
180
取付座(mm)
105×105
取付ピッチ(mm)
105×105
取付高(mm)
177
材質(車輪)
ナイロンホイルウレタン(B入)車
トラスコ品番
440-5510
車輪幅(mm)
40
金具仕上
ステンレス
穴径P(Φmm)
11
取付座A×B(mm)
105×105
ストッパー
回転ストッパー付
取付高H(mm)
177
偏芯E(mm)
40
旋回半径R(mm)
110
車輪径D(Φmm)
130
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
82×82(75×75)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.03MB)