曜日別特売
SUS-NJ-100S ステンレスキャスターシングルS付自在車 100径ナイロン車 ユーエイキャスター 86318434

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスキャスターシングルS付自在車 100径ナイロン車

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個注文コード86318434品番SUS-NJ-100S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)100取付座(mm)95×95取付ピッチ(mm)95×95取付高(mm)144材質(車輪)ナイロン(B入)車トラスコ品番440-5617車輪幅(mm)32金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)95×95ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)32旋回半径R(mm)86RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)74×74(67×67)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
関連資料:(0.03MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする