曜日別特売
SUS-NRJ-130S ステンレスキャスターシングルS付自在車 130径ナイロンホイルゴム車輪 ユーエイキャスター 86318443

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスキャスターシングルS付自在車 130径ナイロンホイルゴム車輪

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
内容量1個注文コード86318443品番SUS-NRJ-130S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
車輪径(Φmm)130許容荷重(daN)180取付座(mm)105×105取付ピッチ(mm)105×105取付高(mm)177材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車トラスコ品番440-5757車輪幅(mm)40金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)105×105ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)40旋回半径R(mm)110RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)82×82(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
関連資料:(0.03MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする