SUS-NRK-100 ステンレスキャスター固定車 100径ナイロンホイルゴム車輪 ユーエイキャスター 86318522

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスキャスター固定車 100径ナイロンホイルゴム車輪

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
内容量1個注文コード86318522品番SUS-NRK-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)100取付座(mm)115×80取付ピッチ(mm)80×45取付高(mm)144材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車トラスコ品番440-5781車輪幅(mm)32金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(mm)80×45取付座A×B(mm)115×80ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
関連資料:(0.02MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする