※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユーエイキャスター
ねじ込みキャスターS付自在車 100径ウレタン車輪
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ねじ径
UNF1/2
UNF1/2
W3/4
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86318924
品番
ET-100URS UNF1/2×25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
60
ねじ径
UNF1/2
軸長(mm)
25
取付高(mm)
126
トラスコ品番
809-2913
長さ(mm)
25
車輪幅(mm)
28
金具仕上
クロームメッキ
車輪
ナイロンホイルウレタン車
ストッパー
回転ストッパー付
偏芯E(mm)
31
旋回半径R(mm)
82
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
86318924
ET-100URS UNF1/2×25
46006895
ET-100URS UNF1/2×25
ET-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式
ユーエイキャスター
1個
¥
1,398
税込
¥
1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です