※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユーエイキャスター
ねじ込みキャスター自在車 100径ウレタン車輪
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
ねじ径
UNF1/2
UNF1/2
W3/4
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86319667
品番
ST-100UR UNF1/2×25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
60
ねじ径
UNF1/2
軸長(mm)
25
取付高(mm)
126
材質(車輪)
ナイロンホイルウレタン車
トラスコ品番
809-3148
長さ(mm)
25
車輪幅(mm)
28
金具仕上
三価ユニクロ
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
31
旋回半径R(mm)
82
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.07MB)