曜日別特売
ST-100UR W3/4×40 ねじ込みキャスター自在車 100径ウレタン車輪 ユーエイキャスター 86319676

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ねじ込みキャスター自在車 100径ウレタン車輪

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
ねじ径W3/4
内容量1個注文コード86319676品番ST-100UR W3/4×40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)60ねじ径W3/4軸長(mm)40取付高(mm)126材質(車輪)ナイロンホイルウレタン車トラスコ品番440-5251長さ(mm)40車輪幅(mm)28金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)31旋回半径R(mm)82RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
関連資料:(0.07MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする