曜日別特売
ST-100UHF UNF1/2×25 ねじ込みキャスター自在車 100径ウレタン車輪ベアリング入 ユーエイキャスター 86319703

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ねじ込みキャスター自在車 100径ウレタン車輪ベアリング入

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
ねじ径UNF1/2
内容量1個注文コード86319703品番ST-100UHF UNF1/2×25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)60ねじ径UNF1/2軸長(mm)25取付高(mm)126材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車トラスコ品番809-3141長さ(mm)25車輪幅(mm)28金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)31旋回半径R(mm)82RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
関連資料:(0.07MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする