曜日別特売
ET-50N UNF1/2×14 ねじ込みキャスター自在車 50径ナイロン車輪 ユーエイキャスター 86319965

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ねじ込みキャスター自在車 50径ナイロン車輪

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ねじ径UNF1/2
内容量1個注文コード86319965品番ET-50N UNF1/2×14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
車輪径(Φmm)50許容荷重(daN)40ねじ径UNF1/2軸長(mm)14取付高(mm)68トラスコ品番809-2917長さ(mm)14車輪幅(mm)21金具仕上クロームメッキ車輪ナイロン車ストッパーなし偏芯E(mm)22旋回半径R(mm)47キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86319965ET-50N UNF1/2×1446007516ET-50N UNF1/2×14ET-50N UNF1/2×14 ET型 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式 ユーエイキャスター 46007516ET型 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式ユーエイキャスター1個
309
税込340
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする