※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユーエイキャスター
ねじ込みキャスター自在車 65径ナイロン車輪
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ねじ径
W3/8
UNF1/2
W3/4
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86320123
品番
LT-65N W3/8×14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
許容荷重(daN)
40
ねじ径
W3/8
材質(車輪)
ナイロン
トラスコ品番
809-3009
形状
自在車
荷重種別
軽荷重
型式
LT型自在車
車輪幅(mm)
21
金具仕上
三価ユニクロ
ピッチ/山(mm)
16山
六角対辺(mm)
17
ストッパー
なし
取付高H(mm)
85
ねじ寸法T(mm)
14
偏芯E(mm)
23
材質(金具)
スチール
旋回半径R(mm)
56
車輪径D(Φmm)
65
材質(ホイール)
ナイロン
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
86320123
LT-65N W3/8×14
46012102
LT-65N W3/8×14
自在キャスター ナイロン LT型
ユーエイキャスター
1個
¥
399
税込
¥
439
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)